Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenseide 20g/qm 50x70cm VE=500 Bogen gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blumenseide 20g/qm 50x70cm VE=500 Bogen gold
Blumenseide 20g/qm 50x70cm VE=500 Bogen gold
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4672279
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4672279
EAN/GTIN:
     4008525042907
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Blumenseiden 20 g/qm
  • gold und silber beidseitig bedruckt
  • nicht nassfest, kann abfärben
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
blau
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Bogen
Papiergewicht:
20 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, blumenseide 20 g, bastelseide, ludwig bähr blumenseide, Bastelpapier, Blumenpapier, seidenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Bögen (ab € 0,55636* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 360,72*
€ 429,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 357,90*
€ 425,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 321,98*
€ 383,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 301,03*
€ 358,23
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 291,70*
€ 347,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 278,18*
€ 331,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.