Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenseide Faltblätter 20g/qm 20x20cm VE=1000 Blatt 10 Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blumenseide Faltblätter 20g/qm 20x20cm VE=1000 Blatt 10 Farben sortiert
Blumenseide Faltblätter 20g/qm 20x20cm VE=1000 Blatt 10 Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4705199
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4705199
EAN/GTIN:
     4008525176626
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier
  • Blumenseiden-Faltblätter 20 g/qm
  • durchgefärbt
  • nicht nassfest, kann abfärben
  • sortiert in 10 Farben (eine spezielle Farbwahl ist nicht möglich)
Weitere Informationen:
Blattformat:
20x20cm
Breite:
200 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
200 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
1000 Blatt
Papiergewicht:
20 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Blätter (ab € 0,01934* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,70*
€ 34,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,22*
€ 33,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,09*
€ 32,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,17*
€ 29,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,49*
€ 29,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,72*
€ 28,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,34*
€ 23,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.