Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier 115g/qm A4 VE=25 Blatt Noten chamois/schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier 115g/qm A4 VE=25 Blatt Noten chamois/schwarz
Transparentpapier 115g/qm A4 VE=25 Blatt Noten chamois/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#URSU50314603
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     50314603
EAN/GTIN:
     4008525009436
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier a4 115g
  • Transparentpapier
  • Motiv: Noten
  • Farbe: schwarz
  • Papiergewicht: 115g/qm
  • Packungsinhalt: 25 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Noten
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier a4, pergamentpapier, Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,3848* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,14*
€ 18,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,71*
€ 17,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,97*
€ 16,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,58*
€ 14,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.