Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier 115g/qm A4 VE=25 Blatt Zirkel türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transparentpapier 115g/qm A4 VE=25 Blatt Zirkel türkis
Transparentpapier 115g/qm A4 VE=25 Blatt Zirkel türkis
Artikel-Nr.:
     467-#URSU50334603
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     50334603
EAN/GTIN:
     4008525678151
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier a4 115g
  • Transparentpapier
  • Motiv: Zirkel
  • Farbe: türkis
  • Papiergewicht: 115g/qm
  • Packungsinhalt: 25 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
türkis
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Zirkel
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier a4, pergamentpapier, Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.