Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier 115g/qm A4 VE=25 Blatt Quadro weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transparentpapier 115g/qm A4 VE=25 Blatt Quadro weiß
Transparentpapier 115g/qm A4 VE=25 Blatt Quadro weiß
Artikel-Nr.:
     467-#URSU50374601
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     50374601
EAN/GTIN:
     4008525678212
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier a4 weiß
  • Transparentpapier
  • Motiv: Quadro
  • Farbe: weiß
  • Papiergewicht: 115g/qm
  • Packungsinhalt: 25 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Quadro
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier a4, pergamentpapier, Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.