Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier 115g/qm A4 VE=5 Blatt Regenbogen Kegel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier 115g/qm A4 VE=5 Blatt Regenbogen Kegel
Transparentpapier 115g/qm A4 VE=5 Blatt Regenbogen Kegel
Artikel-Nr.:
     467-#URSU50384603
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     50384603
EAN/GTIN:
     4008525678939
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
pergamentpapier a4
  • Transparentpapier
  • Motiv: Kegel
  • Farbe: mehrfarbig
  • Papiergewicht: 115g/qm
  • Packungsinhalt: 5 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
mehrfarbig
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Kegel
Packungsinhalt:
5 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier, Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 2,994* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,48*
€ 26,7512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,35*
€ 26,5965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,32*
€ 25,3708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,76*
€ 23,5144
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,14*
€ 22,7766
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,57*
€ 22,0983
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.