Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Bastel-Transparentpapier
>
Artikel
Transparentpapier 115g/qm A4 VE=5 Blatt Sternenglanz blau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU50724602
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
50724602
EAN/GTIN:
4008525686712
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier a4 115 g/m2 blau
Transparentpapier
Motiv: Sternenglanz
Farbe: blau
Papiergewicht: 115g/qm
Material: Papier
Packungsinhalt: 5 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
blau
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Sternenglanz
Packungsinhalt:
5 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Bastelpapier
Weitere Suchbegriffe:
pergamentpapier a4
,
pergamentpapier
,
Bastelpapier
,
Dekorationspapier
,
Kreativpapier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,03*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 3,006* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,43*
€ 26,6917
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,26*
€ 26,4894
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,16*
€ 25,1804
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,57*
€ 23,2883
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,16*
€ 22,8004
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,60*
€ 22,134
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,03*
€ 17,8857
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen