Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Bastel-Transparentpapier
>
Artikel
Transparentpapier 115g/qm A4 VE=5 Blatt Arabesken hellgrün
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU50764602
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
50764602
EAN/GTIN:
4008525687078
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier a4 grün
Transparentpapier
Motiv: Arabesken
Farbe: hellgrün
Papiergewicht: 115g/qm
Material: Papier
Packungsinhalt: 5 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
hellgrün
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Arabesken
Packungsinhalt:
5 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Bastelpapier
Weitere Suchbegriffe:
pergamentpapier a4
,
pergamentpapier
,
Bastelpapier
,
Dekorationspapier
,
Kreativpapier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,97*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 2,994* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,45*
€ 26,7155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,28*
€ 26,5132
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,18*
€ 25,2042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,58*
€ 23,3002
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,18*
€ 22,8242
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,61*
€ 22,1459
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen