Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier 115g/qm A4 VE=5 Blatt Comic Frösche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier 115g/qm A4 VE=5 Blatt Comic Frösche
Transparentpapier 115g/qm A4 VE=5 Blatt Comic Frösche
Artikel-Nr.:
     467-#URSU50924604
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     50924604
EAN/GTIN:
     4008525689690
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
pergamentpapier a4
  • Transparentpapier
  • Motiv: Comic Frösche
  • Farbe: mehrfarbig
  • Papiergewicht: 115g/qm
  • Packungsinhalt: 5 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
mehrfarbig
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Comic Frösche
Packungsinhalt:
5 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier, Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 2,984* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,48*
€ 26,7512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,26*
€ 26,4894
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,25*
€ 25,2875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,75*
€ 23,5025
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,24*
€ 22,8956
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,67*
€ 22,2173
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,92*
€ 17,7548
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.