Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkbox Joanna gold 8,5x4,5x6cm VE=5 Stück Motiv: 02


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenkbox Joanna gold 8,5x4,5x6cm VE=5 Stück Motiv: 02
Geschenkbox Joanna gold 8,5x4,5x6cm VE=5 Stück Motiv: 02
Geschenkbox Joanna gold 8,5x4,5x6cm VE=5 Stück Motiv: 02
Artikel-Nr.:
     467-#URSU5110002
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     5110002
EAN/GTIN:
     4008525149866
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
  • Geschenkbox Joanna
  • aus Starlight-Karton 250g/qm
  • Pearl-Effekt mit Heißfolienprägung
  • vorgestanzt und genutet
  • incl. 20 Tags
  • Größe: 8,5x4,5x6cm
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Farbe:
gold
Höhe:
45 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Joanna 02
Packungsinhalt:
5 Stück
Papiergewicht:
250 g/qm
Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: geschenk-schachtel gold, geschenk box, Geschenkkarton, Geschenkpackung, Geschenkverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.