Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkbox Joanna gold 8,5x4,5x6cm VE=5 Stück Motiv: 03


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenkbox Joanna gold 8,5x4,5x6cm VE=5 Stück Motiv: 03
Geschenkbox Joanna gold 8,5x4,5x6cm VE=5 Stück Motiv: 03
Geschenkbox Joanna gold 8,5x4,5x6cm VE=5 Stück Motiv: 03
Artikel-Nr.:
     467-#URSU5110003
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     5110003
EAN/GTIN:
     4008525149873
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
  • Geschenkbox Joanna
  • aus Starlight-Karton 250g/qm
  • Pearl-Effekt mit Heißfolienprägung
  • vorgestanzt und genutet
  • incl. 20 Tags
  • Größe: 8,5x4,5x6cm
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Farbe:
gold
Höhe:
45 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Joanna 03
Packungsinhalt:
5 Stück
Papiergewicht:
250 g/qm
Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: geschenk-schachtel gold, geschenk box, Geschenkkarton, Geschenkpackung, Geschenkverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.