Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier Motivblock 'Kids' A4 27 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transparentpapier Motivblock 'Kids' A4 27 Blatt
Transparentpapier Motivblock 'Kids' A4 27 Blatt
Transparentpapier Motivblock 'Kids' A4 27 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU51274601
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     51274601
EAN/GTIN:
     4008525030461
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Bastelblock
Bastelblöcke
Bastelmappe
  • Motivblock Kids
  • sortiert in verschiedenen Papierqualitäten, Motiven und Farben
  • Inhalt: je 1 Blatt Transparentpapier 'Happy' Blooming, Kitty, Party, 'Kinderparadies' Sandkasten, Spielzeug, Schule und 'Heartbeat' Sweetheart, Passion und Love
  • je 1 Blatt Tonzeichenpapier eosin, dunkelgelb, goldgelb, sonnengelb, grasgrün, dunkelblau, rosa, rubinrot und hochweiß
  • je 1 Blatt Tonkarton 'Happy' Blooming, Kitty, Party, 'Kinderparadies' Sandkasten, Spielzeug, Schule und -Heartbeat- Sweetheart, Passion und Love
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
sortiert
Packungsinhalt:
27 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Bastelpapierblock, Pergamentpapier, Transparentpapier, pergamentpapier a4, pergamentpapier, Block, Papierblock, Tonzeichenpapier, Transparentpapier-Block, TransparentpapierBlock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 27 Blätter (ab € 0,24704* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.