Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkbox Chiara 7,5x20x7,5cm VE=5 Stück Motiv: 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenkbox Chiara 7,5x20x7,5cm VE=5 Stück Motiv: 11
Geschenkbox Chiara 7,5x20x7,5cm VE=5 Stück Motiv: 11
Geschenkbox Chiara 7,5x20x7,5cm VE=5 Stück Motiv: 11
Artikel-Nr.:
     467-#URSU5140011
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     5140011
EAN/GTIN:
     4008525147756
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
  • Geschenkbox Chiara
  • aus Fotokarton 300g/qm
  • vorgestanzt und genutet
  • incl. 20 Tags
  • Größe: 7,5x20x7,5cm
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Farbe:
mehrfarbig
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Höhe:
200 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Chiara Motiv 11
Packungsinhalt:
5 Stück
Papiergewicht:
300 g/qm
Tiefe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: geschenkbox, Geschenkkarton, Geschenkpackung, Geschenkverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.