Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier 115g/qm 50x61cm Flora Rosen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier 115g/qm 50x61cm Flora Rosen
Transparentpapier 115g/qm 50x61cm Flora Rosen
Artikel-Nr.:
     467-#URSU52200007
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     52200007
EAN/GTIN:
     4008525679592
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
pergamentpapier
  • Transparentpapier
  • Motiv: Flora Rosen
  • Farbe: mehrfarbig
  • Papiergewicht: 115g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x61cm
Breite:
500 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
Höhe:
610 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Flora Rosen
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,33*
€ 27,7627
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,22*
€ 27,6318
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,08*
€ 26,2752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,05*
€ 25,0495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,46*
€ 24,3474
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,34*
€ 24,2046
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,32*
€ 19,4208
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.