Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier Rolle 115g/qm 50x61cm Flora Hortensie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier Rolle 115g/qm 50x61cm Flora Hortensie
Transparentpapier Rolle 115g/qm 50x61cm Flora Hortensie
Artikel-Nr.:
     467-#URSU52210003
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     52210003
EAN/GTIN:
     4008525679622
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
pergamentpapier
  • Transparentpapier Rolle
  • Motiv: Flora Hortensie
  • Farbe: mehrfarbig
  • Papiergewicht: 115g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x61cm
Breite:
500 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
610 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Flora Hortensie
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,698* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,80*
€ 14,042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.