Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenk-Bodenbeutel Hasen 11,5x19cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenk-Bodenbeutel Hasen 11,5x19cm
Geschenk-Bodenbeutel Hasen 11,5x19cm
Artikel-Nr.:
     467-#URSU5230000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     5230000
EAN/GTIN:
     4008525203049
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
  • Geschenkbodenbeutel
  • aus lebensmittelechter Folie
  • transparent
  • bedruckt mit Motiven
  • Größe: 11,5x19cm
Weitere Informationen:
Anlass:
Ostern
Breite:
115 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
Höhe:
190 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Folie
Motiv:
Hasen
Weitere Suchbegriffe: Kreuzbodenbeutel, Oster-Geschenktüte, Osterhase, kreuzbodenbeutel, Folientüten, Geschenktüten, Geschenkverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,989* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,68*
€ 31,7492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,78*
€ 30,6782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,70*
€ 29,393
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,75*
€ 28,2625
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,63*
€ 28,1197
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,89*
€ 23,6691
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.