Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier Rolle 115g/qm 50x61cm Noten weiß/gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier Rolle 115g/qm 50x61cm Noten weiß/gold
Transparentpapier Rolle 115g/qm 50x61cm Noten weiß/gold
Artikel-Nr.:
     467-#URSU52310002
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     52310002
EAN/GTIN:
     4008525681953
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
pergamentpapier
  • Transparentpapier Rolle
  • Motiv: Noten Weiß/gold
  • Farbe: gold
  • Papiergewicht: 115g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x61cm
Breite:
500 mm
Farbe:
gold
Farbname:
gold
Höhe:
610 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Noten Weiß/gold
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,82*
€ 12,8758
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,50*
€ 10,115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.