Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Bastel-Transparentpapier
>
Artikel
Transparentpapier Rolle 115g/qm 50x61cm Winterzauber Kugeln gold
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU52830001
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
52830001
EAN/GTIN:
4008525687795
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
pergamentpapier 115gr
Transparentpapier
Motiv: Kugeln gold
Farbe: mehrfarbig
Papiergewicht: 115g/qm
Material: Papier
Packungsinhalt: 1 Rolle
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x61cm
Breite:
500 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
610 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Kugeln gold
Packungsinhalt:
1 Rolle
Papiergewicht:
115 g/qm
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Bastelpapier
Weitere Suchbegriffe:
pergamentpapier
,
transparentpapier 50 cm breit
,
Bastelpapier
,
Dekorationspapier
,
Kreativpapier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,706* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen