Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier Rolle 115g/qm 50x61cm Winterzauber Herzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transparentpapier Rolle 115g/qm 50x61cm Winterzauber Herzen
Transparentpapier Rolle 115g/qm 50x61cm Winterzauber Herzen
Artikel-Nr.:
     467-#URSU52830004
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     52830004
EAN/GTIN:
     4008525687825
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
pergamentpapier
  • Transparentpapier
  • Motiv: Herzen
  • Farbe: mehrfarbig
  • Papiergewicht: 115g/qm
  • Material: Papier
  • Packungsinhalt: 1 Rolle
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x61cm
Breite:
500 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
610 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Herzen
Packungsinhalt:
1 Rolle
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelpapier, Dekorationspapier, Kreativpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 125 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.