Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm A4 VE=5 Blatt Elemente Feuer


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fotokarton 300g/qm A4 VE=5 Blatt Elemente Feuer
Fotokarton 300g/qm A4 VE=5 Blatt Elemente Feuer
Artikel-Nr.:
     467-#URSU53004604
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     53004604
EAN/GTIN:
     4008525679288
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g a4
  • Motiv-Fotokarton
  • 300g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Elemente Feuer
Packungsinhalt:
5 Blatt
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, fotokarton a4, Bastelkarton, Bastelpapier, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 125 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 0,75* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.