Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm A4 Schriften orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton 300g/qm A4 Schriften orange
Fotokarton 300g/qm A4 Schriften orange
Artikel-Nr.:
     467-#URSU53074601
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     53074601
EAN/GTIN:
     4008525678519
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g a4
  • Motiv-Fotokarton
  • 300g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Schriften
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, fotokarton a4, Bastelkarton, Bastelpapier, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,384* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,91*
€ 17,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,66*
€ 17,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,03*
€ 14,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.