Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm A4 VE=5 Blatt Zahlen dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton 300g/qm A4 VE=5 Blatt Zahlen dunkelblau
Fotokarton 300g/qm A4 VE=5 Blatt Zahlen dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU53084603
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     53084603
EAN/GTIN:
     4008525679417
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g a4
  • Motiv-Fotokarton
  • 300g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
blau
Farbname:
dunkelblau
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Zahlen
Packungsinhalt:
5 Blatt
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, fotokarton a4, Bastelkarton, Bastelpapier, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 3,152* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,51*
€ 27,9769
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,35*
€ 27,7865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,19*
€ 26,4061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,58*
€ 24,4902
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,93*
€ 23,7167
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,37*
€ 23,0503
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,76*
€ 18,7544
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.