Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm A4 VE=5 Blatt Zahlen mint


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton 300g/qm A4 VE=5 Blatt Zahlen mint
Fotokarton 300g/qm A4 VE=5 Blatt Zahlen mint
Artikel-Nr.:
     467-#URSU53084604
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     53084604
EAN/GTIN:
     4008525679424
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g a4
  • Motiv-Fotokarton
  • 300g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
mint
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Zahlen
Packungsinhalt:
5 Blatt
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, fotokarton a4, Bastelkarton, Bastelpapier, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 3,144* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,40*
€ 27,846
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,29*
€ 27,7151
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,24*
€ 26,4656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,48*
€ 24,3712
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,83*
€ 23,5977
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,27*
€ 22,9313
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.