Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Bastel-Transparentpapier
>
Artikel
Digital Seidentraupen-Transparentpapier 42g/qm A4 VE=10 Blatt weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU54224600
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
54224600
EAN/GTIN:
4008525680659
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier din a4 42 g/qm 10...
Digital Seidenraupen-Transparentpapier 42 g/qm
durchgefärbt
zum Bedrucken mit Tintenstrahldruckern
Bitte Herstellerhinweise des Druckers beachten.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
42 g/qm
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Bastelpapier
Weitere Suchbegriffe:
pergamentpapier a4
,
pergamentpapier
,
Bastelpapier
,
bedruckbar
,
Dekorationspapier
,
Kreativpapier
,
transparentpapier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,323* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen