Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Karten
>
Motivkarten
>
Grußkarten
>
Artikel
Grußkarten+Umschläge Art 11,3x16,5cm VE=5 Sets hellblau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU54500005
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
54500005
EAN/GTIN:
4008525693987
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Grußkarten 'Art' mit Umschlägen
Karten aus Premiumkarton 220 g/qm, 11,3x16,5cm, Hochformat
Couverts B6 aus Transparentpapier 115 g/qm
beidseitig bedruckt
Vorderseite mit Motiven
Innenseite in einer Farbe
Inhalt: 5 Sets
Weitere Informationen:
Blattformat:
11,3x16,5cm
Breite:
113 mm
Farbe:
hellblau
Höhe:
165 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
5 Sets
... >
Lager 467
>
Papiere, Etiketten, Folien
>
Design-Papier
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Glückwunsch-Karten
,
Glückwunschkarten
,
Grußkarten
,
briefhülle b6 blau
,
glückwunsch-karten
,
glückwunschkarte mit umschlag
,
Designkarte
,
Designpapiere
,
Glückwunschkarte
,
Glückwunschkartenset
,
Grußkarte
,
Karte
,
Kartenset
,
Klappkarte
,
Motiv
,
Motiv-Karte
,
Motivkarte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,96*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,992* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,07*
€ 44,1133
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,40*
€ 43,316
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,45*
€ 42,1855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,79*
€ 39,0201
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,31*
€ 37,2589
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,32*
€ 36,0808
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,96*
€ 29,7024
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grußkarten+Umschläge Art 11,3x16,5cm VE=5 Sets aquanarin
Ludwig Bähr
54500006
ab € 24,83*
Ähnlich
Grußkarten+Umschläge Art 11,3x16,5cm VE=5 Sets braun
Ludwig Bähr
54500008
ab € 25,00*
Ähnlich
Grußkarten+Umschläge Art 11,3x16,5cm VE=5 Sets gelb
Ludwig Bähr
54500001
ab € 24,94*
Ähnlich
Grußkarten+Umschläge Art 11,3x16,5cm VE=5 Sets graphit
Ludwig Bähr
54500009
ab € 24,92*
Ähnlich
Grußkarten+Umschläge Art 11,3x16,5cm VE=5 Sets orange
Ludwig Bähr
54500004
ab € 24,83*
Ähnlich
Grußkarten+Umschläge Art 11,3x16,5cm VE=5 Sets rose
Ludwig Bähr
54500003
ab € 25,00*
Ähnlich
Grußkarten+Umschläge Art 11,3x16,5cm VE=5 Sets rubinrot
Ludwig Bähr
54500002
ab € 24,96*
Ähnlich
Grußkarten+Umschläge Art 11,3x16,5cm VE=5 Sets schwarz
Ludwig Bähr
54500010
ab € 24,88*
Ähnlich
Grußkarten+Umschläge Art 11,3x16,5cm VE=5 Sets violett
Ludwig Bähr
54500007
ab € 24,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen