Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grußkarten+Umschläge Bordüren 11,3x16,5cm VE=5 Sets pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Grußkarten+Umschläge Bordüren 11,3x16,5cm VE=5 Sets pink
Grußkarten+Umschläge Bordüren 11,3x16,5cm VE=5 Sets pink
Artikel-Nr.:
     467-#URSU54510002
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     54510002
EAN/GTIN:
     4008525695462
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Grußkarten 'Bordüren' mit Umschlägen
  • Karten aus Premiumkarton 220 g/qm, 11,3x16,5cm, Hochformat
  • Couverts B6 aus Transparentpapier 115 g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • Vorderseite mit Motiven
  • Innenseite in einer Farbe
  • Inhalt: 5 Sets
Weitere Informationen:
Blattformat:
11,3x16,5cm
Breite:
113 mm
Farbe:
pink
Höhe:
165 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
5 Sets
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Glückwunsch-Karten, Glückwunschkarten, Grußkarten, briefhülle rosa b6, glückwunsch-karten, glückwunschkarte mit umschlag, Designkarte, Designpapiere, Glückwunschkarte, Glückwunschkartenset, Grußkarte, Karte, Kartenset, Klappkarte, Motiv, Motiv-Karte, Motivkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,04*
€ 44,0776
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,37*
€ 43,2803
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,41*
€ 42,1379
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,76*
€ 38,9844
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,28*
€ 37,2232
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,29*
€ 36,0451
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,95*
€ 29,6905
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
54510004
ab € 24,93*
Ähnlich
Ludwig Bähr
54510001
ab € 24,97*
Ähnlich
Ludwig Bähr
54510003
ab € 24,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.