Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masking Tape 15mmx10m Schneemann


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Masking Tape 15mmx10m Schneemann
Masking Tape 15mmx10m Schneemann
Artikel-Nr.:
     467-#URSU59050066
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     59050066
EAN/GTIN:
     4008525162032
Suchbegriffe:
Deko-Tape
Masking Tape
Motiv-Klebeband
Washi Tape
  • Masking Tape
  • bedruckt
  • Klebeband aus Papier
  • lösungsmittel- und säurefrei
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Farbe:
mehrfarbig
lösungsmittelfrei:
ja
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Schneemann
Rollenlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Deko, Dekoband, Dekoklebeband, Dekorationsband, DekoTape, Maskingtape, Tape
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,018* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,09*
€ 12,0071
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.