Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glitter Tape 15mmx5m türkis


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glitter Tape 15mmx5m türkis
Glitter Tape 15mmx5m türkis
Glitter Tape 15mmx5m türkis
Artikel-Nr.:
     467-#URSU59060016
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     59060016
EAN/GTIN:
     4008525189411
Suchbegriffe:
Deko-Tape
Masking Tape
Motiv-Klebeband
Washi Tape
  • Glitter Tape
  • Klebeband aus Papier
  • mit Glitter veredelt
  • lösungsmittel- und säurefrei
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Farbe:
türkis
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
lösungsmittelfrei:
ja
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Rollenlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Deko, Dekoband, Dekoklebeband, Dekorationsband, DekoTape, Glitzerklebeband, Maskingtape, Tape
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,50*
€ 20,825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,14*
€ 20,3966
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,90*
€ 18,921
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,65*
€ 18,6235
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,59*
€ 18,5521
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,30*
€ 14,637
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.