Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masking Tape 15mmx10m Weihnachtsengel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Masking Tape 15mmx10m Weihnachtsengel
Masking Tape 15mmx10m Weihnachtsengel
Artikel-Nr.:
     467-#URSU59080014
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     59080014
EAN/GTIN:
     4008525219293
Suchbegriffe:
Deko-Tape
Masking Tape
Motiv-Klebeband
Washi Tape
  • Klebeband aus Papier
  • lösungsmittel- und säurefrei
  • teilweise einseitig bedruckt und veredelt
  • 15 mm x 10 m
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Farbe:
mehrfarbig
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Weihnachtsengel
Rollenlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtsengel Figuren, weihnachtsengel figuren, Deko, Dekoband, Dekorationsband, DekoTape, Maskingtape, Tape
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,15*
€ 27,5485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,02*
€ 27,3938
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,14*
€ 26,3466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,70*
€ 24,633
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,14*
€ 23,9666
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,57*
€ 23,2883
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,73*
€ 18,7187
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.