Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prägekarton Brillant 230g/qm A4 VE=5 Blatt silber Weihnachten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Prägekarton Brillant 230g/qm A4 VE=5 Blatt silber Weihnachten
Prägekarton Brillant 230g/qm A4 VE=5 Blatt silber Weihnachten
Artikel-Nr.:
     467-#URSU59984604
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     59984604
EAN/GTIN:
     4008525070832
Suchbegriffe:
Prägekarton
prägekarton
  • Prägekarton
  • Motiv: Weihnachten
  • Farbe: silber
  • Papiergewicht: 230g/qm
  • Material: Karton
  • Packungsinhalt: 5 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
silber
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Weihnachten
Packungsinhalt:
5 Blatt
Papiergewicht:
230 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelkarton, Creativkarton, motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 1,084* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.