Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelpapier Highlight 215g/qm 23x33cm VE=5 Blatt gold Strukturen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bastelpapier Highlight 215g/qm 23x33cm VE=5 Blatt gold Strukturen
Bastelpapier Highlight 215g/qm 23x33cm VE=5 Blatt gold Strukturen
Bastelpapier Highlight 215g/qm 23x33cm VE=5 Blatt gold Strukturen
Artikel-Nr.:
     467-#URSU60170002
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     60170002
EAN/GTIN:
     4008525346173
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton
  • Bastelpapier
  • Motiv: Strukturen
  • Farbe: gold
  • Papiergewicht: 215g/qm
  • Material: Karton
  • Packungsinhalt: 5 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
23x33cm
Breite:
230 mm
Farbe:
gold
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Höhe:
330 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Strukturen
Packungsinhalt:
5 Blatt
Papiergewicht:
215 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelpapier, Buntpapier, Kreativpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 0,77* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,81*
€ 8,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.