Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonkarton 220g/qm 23x33cm VE=5 Bogen Art rose


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tonkarton 220g/qm 23x33cm VE=5 Bogen Art rose
Tonkarton 220g/qm 23x33cm VE=5 Bogen Art rose
Artikel-Nr.:
     467-#URSU60290003
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     60290003
EAN/GTIN:
     4008525695592
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Tonkarton
  • 220 g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • Vorderseite in verschiedenen Motiven
  • Rückseite in einer Farbe
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
23x33cm
Breite:
230 mm
Farbe:
rosa
Farbname:
rose
Höhe:
330 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Art rose
Packungsinhalt:
5 Bogen
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonpapier 220g pink, tonkarton, tonkarton 220g, Bastelkarton, Fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Bögen (ab € 0,598* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.