Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonzeichenkarton 220g/qm 23x33cm VE=5 Blatt Weihnachts-Potpurri blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tonzeichenkarton 220g/qm 23x33cm VE=5 Blatt Weihnachts-Potpurri blau
Tonzeichenkarton 220g/qm 23x33cm VE=5 Blatt Weihnachts-Potpurri blau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU60310034
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     60310034
EAN/GTIN:
     4008525695776
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Tonzeichenkarton
  • Motiv: Weihnachts-Potpurri
  • Farbe: blau
  • Papiergewicht: 220g/qm
  • Material: Karton
  • Packungsinhalt: 5 Blatt
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattformat:
23x33cm
Breite:
230 mm
Farbe:
blau
Höhe:
330 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Weihnachts-Potpurri
Packungsinhalt:
5 Blatt
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonkarton, Bastelkarton, Creativkarton, Kreativkarton, Motivkarton, Motivtonzeichenkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 0,598* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.