Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Deluxe 300g/qm 23x33cm VE=10 Bogen Gänseblümchen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton Deluxe 300g/qm 23x33cm VE=10 Bogen Gänseblümchen
Fotokarton Deluxe 300g/qm 23x33cm VE=10 Bogen Gänseblümchen
Fotokarton Deluxe 300g/qm 23x33cm VE=10 Bogen Gänseblümchen
Fotokarton Deluxe 300g/qm 23x33cm VE=10 Bogen Gänseblümchen
Artikel-Nr.:
     467-#URSU60750004
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     60750004
EAN/GTIN:
     4008525234043
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g
  • Fotokarton Deluxe
  • 300g/qm
  • durchfärbt
  • einseitig veredelt mit Glanzlack
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
23x33cm
Breite:
230 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
330 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Gänseblümchen
Packungsinhalt:
10 Bogen
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, Bastelkarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,791* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.