Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Diamant 300g/qm 22x33cm VE=5 Blatt vanille


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton Diamant 300g/qm 22x33cm VE=5 Blatt vanille
Fotokarton Diamant 300g/qm 22x33cm VE=5 Blatt vanille
Artikel-Nr.:
     467-#URSU60780011
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     60780011
EAN/GTIN:
     4008525162230
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 300g
  • Fotokarton
  • Farbe: vanille
  • Papiergewicht: 300g/qm
  • Material: Karton
  • Packungsinhalt: 5 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
22x33cm
Breite:
220 mm
Farbe:
vanille
Höhe:
330 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
5 Blatt
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto karton, ludwig bähr fotokarton, Bastelkarton, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 0,882* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.