Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton Diamant 300g/qm 22x33cm VE=5 Blatt hellorange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton Diamant 300g/qm 22x33cm VE=5 Blatt hellorange
Fotokarton Diamant 300g/qm 22x33cm VE=5 Blatt hellorange
Artikel-Nr.:
     467-#URSU60780040
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     60780040
EAN/GTIN:
     4008525162162
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 300g
  • Fotokarton
  • Farbe: hellorange
  • Papiergewicht: 300g/qm
  • Material: Karton
  • Packungsinhalt: 5 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
22x33cm
Breite:
220 mm
Farbe:
hellorange
Höhe:
330 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
5 Blatt
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto karton, fotokarton hellorange, Bastelkarton, fotokarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 0,88* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,61*
€ 9,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.