Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock A5 blanko 60g/qm 48 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizblock A5 blanko 60g/qm 48 Blatt
Notizblock A5 blanko 60g/qm 48 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU608452000
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     608452000
EAN/GTIN:
     9001939223011
Suchbegriffe:
Block liniert
Notiz-Block
Notizblock
Schreibblock
  • Mit bedrucktem Papierfälzel, geheftet, perforiert
  • Papier 60 g/qm, ECF
  • Block mit 48 Blatt.
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
geheftet
Blattanzahl:
48 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.1040 kg
Lineatur:
blanko
Marke:
Ursus
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
60 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Schreibblöcke, notizblock a5 blanko, notiz block, notiz-block a5, Block, Briefblock
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,47*
€ 0,90*
1 Tag
120
10
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,96*
2 Tage
207
1
€ 5,49*
ab € 0,52665*
€ 1,00665*
1
€ 6,95*
ab € 0,51*
€ 1,01*
Lager 467
207
1
€ 5,87*
ab € 0,52*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.