Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designkarton 'Silber' 200g/qm A4 VE=25 Blatt Motiv 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Designkarton 'Silber' 200g/qm A4 VE=25 Blatt Motiv 1
Designkarton 'Silber' 200g/qm A4 VE=25 Blatt Motiv 1
Designkarton 'Silber' 200g/qm A4 VE=25 Blatt Motiv 1
Designkarton 'Silber' 200g/qm A4 VE=25 Blatt Motiv 1
Designkarton 'Silber' 200g/qm A4 VE=25 Blatt Motiv 1
Artikel-Nr.:
     467-#URSU60874601
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     60874601
EAN/GTIN:
     4008525199601
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton a4
bastelkarton
  • Designkarton Silber
  • 200g/qm
  • Vorderseite mit Heißfolie in Gold veredelt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
silber
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Silber Motiv 1
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
200 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelpapier, Design, Design-Karton, DesignKarton, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,6696* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,96*
€ 29,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,80*
€ 29,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,51*
€ 27,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,92*
€ 26,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,17*
€ 25,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,51*
€ 24,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.