Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Designkarton silber 200g/qm A4 VE=25 Blatt Motiv 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Designkarton silber 200g/qm A4 VE=25 Blatt Motiv 6
Designkarton silber 200g/qm A4 VE=25 Blatt Motiv 6
Designkarton silber 200g/qm A4 VE=25 Blatt Motiv 6
Artikel-Nr.:
     467-#URSU60874606
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     60874606
EAN/GTIN:
     4008525199632
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton a4
bastelkarton
  • Designkarton
  • Motiv: Motiv 6
  • Farbe: silber
  • Papiergewicht: 200g/qm
  • Material: Karton
  • Packungsinhalt: 25 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
silber
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Motiv 6
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
200 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Designkarton, Motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,6684* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,06*
€ 29,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,90*
€ 29,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,61*
€ 28,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,01*
€ 26,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,27*
€ 25,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,60*
€ 24,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,71*
€ 19,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.