Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenk-Bodenbeutel Ostern 11,5x19cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenk-Bodenbeutel Ostern 11,5x19cm
Geschenk-Bodenbeutel Ostern 11,5x19cm
Artikel-Nr.:
     467-#URSU6090000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     6090000
EAN/GTIN:
     4008525857167
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
  • Geschenkbodenbeutel
  • aus lebensmittelechter Folie
  • transparent
  • bedruckt mit Motiven
  • Größe: 11,5x19cm
Weitere Informationen:
Anlass:
Ostern
Breite:
115 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
Höhe:
190 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Folie
Motiv:
Ostern
Weitere Suchbegriffe: Kreuzbodenbeutel, Oster-Geschenktüte, oster geschenktüten, kreuzbodenbeutel, Folientüten, Geschenktüten, Geschenkverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,71*
€ 31,7849
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,81*
€ 30,7139
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,73*
€ 29,4287
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,78*
€ 28,2982
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,65*
€ 28,1435
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,85*
€ 23,6215
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.