Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelpapier Impression 310g/qm 23X33cm VE=5 Blatt silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bastelpapier Impression 310g/qm 23X33cm VE=5 Blatt silber
Bastelpapier Impression 310g/qm 23X33cm VE=5 Blatt silber
Artikel-Nr.:
     467-#URSU60900089
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     60900089
EAN/GTIN:
     4008525202745
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton silber
bastelkarton
  • Bastelpapier
  • Farbe: silber
  • Papiergewicht: 310g/qm
  • Material: Karton
  • Packungsinhalt: 5 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
23x33cm
Breite:
230 mm
Farbe:
silber
Höhe:
330 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
5 Blatt
Papiergewicht:
310 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelpapier, Buntpapier, Kreativpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 1,244* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,06*
€ 11,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.