Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prägekarton Elegance 220g/qm 23x32cm VE=5 Blatt Barock chamois


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Prägekarton Elegance 220g/qm 23x32cm VE=5 Blatt Barock chamois
Prägekarton Elegance 220g/qm 23x32cm VE=5 Blatt Barock chamois
Prägekarton Elegance 220g/qm 23x32cm VE=5 Blatt Barock chamois
Artikel-Nr.:
     467-#URSU61010010
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     61010010
EAN/GTIN:
     4008525689966
Suchbegriffe:
Prägekarton
prägekarton
  • Elegance Fantasie
  • 220 g/qm
  • hochwertiger Prägekarton
  • mit ausgewählten und attraktiven Motiven
  • geeignet für Kartengestaltung
Weitere Informationen:
Blattformat:
23x33cm
Breite:
230 mm
Farbe:
chamois
Höhe:
320 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Barock chamois
Packungsinhalt:
5 Blatt
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelkarton, Bastelpapier, Motivkarton, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 0,838* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.