Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prägekarton Elegance 220g/qm 23x32cm VE=5 Blatt Engel elfenbein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Prägekarton Elegance 220g/qm 23x32cm VE=5 Blatt Engel elfenbein
Prägekarton Elegance 220g/qm 23x32cm VE=5 Blatt Engel elfenbein
Prägekarton Elegance 220g/qm 23x32cm VE=5 Blatt Engel elfenbein
Artikel-Nr.:
     467-#URSU61090011
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     61090011
EAN/GTIN:
     4008525690399
Suchbegriffe:
Prägekarton
prägekarton
  • Prägekarton
  • Motiv: Engel
  • Farbe: elfenbein
  • Papiergewicht: 220g/qm
  • Material: Karton
  • Packungsinhalt: 5 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
23x32cm
Breite:
230 mm
Farbe:
elfenbein
Höhe:
320 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Engel
Packungsinhalt:
5 Blatt
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelkarton, Creativkarton, motivkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 0,838* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.