Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prägekarton Elegance 'Komposition' 220g/qm 23x32cm 15BL.S.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Prägekarton Elegance 'Komposition' 220g/qm 23x32cm 15BL.S.
Prägekarton Elegance 'Komposition' 220g/qm 23x32cm 15BL.S.
Prägekarton Elegance 'Komposition' 220g/qm 23x32cm 15BL.S.
Artikel-Nr.:
     467-#URSU61520099
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     61520099
EAN/GTIN:
     4008525014782
Suchbegriffe:
Prägekarton
prägekarton
  • Elegance Fantasie
  • 220 g/qm
  • hochwertiger Prägekarton
  • mit ausgewählten und attraktiven Motiven
  • geeignet für Kartengestaltung
Weitere Informationen:
Blattformat:
23x32cm
Breite:
230 mm
Farbe:
mehrfarbig
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Höhe:
320 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
15 Blatt
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelkarton, Bastelpapier, Motivkarton, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Blätter (ab € 0,594* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.