Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glitterkarton 330g/qm A4 VE=10 Blatt champagner


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glitterkarton 330g/qm A4 VE=10 Blatt champagner
Glitterkarton 330g/qm A4 VE=10 Blatt champagner
Artikel-Nr.:
     467-#URSU62104611
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     62104611
EAN/GTIN:
     4008525208310
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton a4
bastelkarton
  • Glitterkarton
  • 330g/qm
  • einseitig mit Glitter veredelt
  • durch eine spezielle Verarbeitung fällt der Glitter nicht ab
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
champagner
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
330 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Edelkarton, Glitterkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,94* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,67*
€ 17,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,48*
€ 17,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,64*
€ 16,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,62*
€ 15,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.