Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designkarton Weihnachten 250g/qm A4 VE=25 Blatt Motiv 01 Weihnachtskugeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Designkarton Weihnachten 250g/qm A4 VE=25 Blatt Motiv 01 Weihnachtskugeln
Designkarton Weihnachten 250g/qm A4 VE=25 Blatt Motiv 01 Weihnachtskugeln
Artikel-Nr.:
     467-#URSU62264601F
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     62264601F
EAN/GTIN:
     4008525218661
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton a4
bastelkarton
  • Designkarton Weihnachten
  • 250g/qm
  • einseitig folienveredelt
  • Format A4
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
25 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Weihnachtskugeln
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
250 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Bastelpapier, Design, Design-Karton, DesignKarton, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Werk
62254699F
ab € 5,62*
Ähnlich
Format Werk
62264602F
ab € 12,44*
Ähnlich
Format Werk
62264603F
ab € 12,40*
Ähnlich
Format Werk
62264604F
ab € 12,34*
Ähnlich
Format Werk
62264605F
ab € 12,42*
Ähnlich
Ludwig Bähr
62254604F
ab € 5,22*
Ähnlich
Ludwig Bähr
62254605F
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.