Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naturbast 50g Bündel schwarz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Naturbast 50g Bündel schwarz
Naturbast 50g Bündel schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#URSU6400090
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     6400090
EAN/GTIN:
     4008525035664
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
  • Naturbast
  • von der Raffiapalme auf Madagastkar
  • gleichmäßig gefärbt
  • vielseitig verwendbar
  • Bündel mit 50g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Naturfaser
Packungsinhalt:
50g
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, Deko-Band, Dekoband, Dekogewebe, Schmuck-Band, Schmuckband, Zierband, dekoband schwarz, geschenk band, Bast, Bastelband, Bastelmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Gramm (ab € 0,048* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
6400012
ab € 2,41*
Ähnlich
Ludwig Bähr
6400034
ab € 2,41*
Ähnlich
Ludwig Bähr
6400013
ab € 2,41*
Ähnlich
Ludwig Bähr
6400055
ab € 2,40*
Ähnlich
Ludwig Bähr
6400031
ab € 2,41*
Ähnlich
Ludwig Bähr
6400051
ab € 2,41*
Ähnlich
Ludwig Bähr
6400053
ab € 2,41*
Ähnlich
Ludwig Bähr
6400033
ab € 2,42*
Ähnlich
Ludwig Bähr
6400072
ab € 2,40*
Ähnlich
Ludwig Bähr
6400016
ab € 1,83*
Ähnlich
Ludwig Bähr
6400041
ab € 2,41*
Ähnlich
Ludwig Bähr
6400062
ab € 2,42*
Ähnlich
Ludwig Bähr
6400022
ab € 2,41*
Ähnlich
Ludwig Bähr
6400074
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.