Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonkarton 220g/qm A4 VE=100 Bogen dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tonkarton 220g/qm A4 VE=100 Bogen dunkelblau
Tonkarton 220g/qm A4 VE=100 Bogen dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU6644634
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     6644634
EAN/GTIN:
     4008525717751
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Tonkarton
  • 220 g/qm
  • durchgefärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
blau
Farbname:
dunkelblau
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Bogen
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonkarton a4, tonkarton, Bastelkarton, Fotokarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Bögen (ab € 0,1453* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,67*
€ 25,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,54*
€ 25,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,54*
€ 24,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,01*
€ 22,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,49*
€ 22,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,92*
€ 21,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.