Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonzeichenkarton 220g/qm A4 VE=100 Blatt gold matt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tonzeichenkarton 220g/qm A4 VE=100 Blatt gold matt
Tonzeichenkarton 220g/qm A4 VE=100 Blatt gold matt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU6644678
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     6644678
EAN/GTIN:
     4008525717973
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Tonzeichenkarton
  • Farbe: gold matt
  • Papiergewicht: 220g/qm
  • Material: Karton
  • Packungsinhalt: 100 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
gold
Farbname:
gold matt
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Blatt
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonpapier a4 gold 220g, tonkarton a4, tonkarton, Bastelkarton, Creativkarton, Kreativkarton, Motivkarton, Motivtonzeichenkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,2329* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,14*
€ 40,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,77*
€ 40,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,45*
€ 38,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,35*
€ 36,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,18*
€ 33,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,31*
€ 32,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,29*
€ 27,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.