Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonkarton 220g/qm 50x70cm rosa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tonkarton 220g/qm 50x70cm rosa
Tonkarton 220g/qm 50x70cm rosa
Artikel-Nr.:
     467-#URSU6652226
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     6652226
EAN/GTIN:
     4008525019947
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Tonkarton
  • Tonkarton
  • 220 g/qm
  • durchgefärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
rosa
Farbname:
rosa
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,36*
€ 31,3684
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,26*
€ 31,2494
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,03*
€ 29,7857
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,57*
€ 28,0483
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,79*
€ 27,1201
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,48*
€ 26,7512
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.